Drsna lestev, 2-sekcijska z nivello® traverzami 2x16 prečk

Št. art.: 20416
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Potisna lestev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20416
EAN/GTIN 4031405204164
Številka proizvajalca 020416

Opis

Opis:

  • Aluminijasta prečna lestev
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • Kvadratne prečke 30 x 30 mm z utori na obeh straneh
  • 4-kratna vdelan spoj/spar
  • Enostavna nastavitev višine od prečk do prečk zahvaljujoč potisnemu kavlju s samodejnim zaklepanjem dvižne naprave
  • Zgornja lestev iz velikosti 2 x 14 klinov s stenskimi valji
  • Vodilni nastavki, odporni proti koroziji
  • Lestve do 3,0 m z lestvi nivello®
  • Razmik med prečkami: 280 mm
  • Širina žice: 420 mm (brez prečnega vodila)
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Nivello® Traverse v optimalni širini do izbranega izdelka za še posebej varno stoječe in vzpon zahvaljujoč nivello® lestev s 2-osno tehnologijo nagiba, kot nadzora napada in zamenljivih nožnih plošč. Prečno vodilo je dobavljeno ohlapno in je dvakrat privito na spodnji del stabilizatorja
  • Napotek: V skladu s standardom pritrjenega drsnega odseka ni mogoče ločiti od lestve za dolžine več kot 3,0 m.

Lastnosti:

  • Delovna višina: 9400 mm
  • Zunanja širina: 420 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 85 mm
  • Podaljšana dolžina: 8340 mm
  • Dolžina uvlečena: 4740 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 2x16 klini
  • Višina stopnic/prečk: 30 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina prečnega vodila: 1200 mm
  • Izvedba koraka: Kalčki
  • Dovoljeno kot pot (TRBS 2121 del 2): Da

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.