VHM-finorezni rezkar GARANT Master Titan HPC, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 10mm

Št. art.: 203632 10
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Titan
⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 7
Kot spirale 40 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Zaokrožitev kota rv 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 0,038 mm
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 203632 10
EAN/GTIN 4045197991591
Številka proizvajalca 203632 10
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
130
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Za fino obdelavo.
Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov.
Velika lastna trdnost in miren tek zaradi neenakomerne delitve.
Za obodno rezkanje kot za fino obdelavo v titan in titanove zlitine.

Prednosti:

Primerno za medicinsko tehniko in stik z živili.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico