VHM rezkar, TiAlN, ⌀ DC: 8mm

Št. art.: 203617 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
283 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 6
Kot spirale 45 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju 0,1 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 12 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Kot posnetja roba 90 stopinj
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,063 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203617 8
EAN/GTIN 4045197958716
Številka proizvajalca 203617 8

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
70
Jeklo < 60 HRC
H
60
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za fino obdelavo. Specialna geometrija za optimalno odvajanje odrezkov. Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.
Zelo čvrsta izvedba z ojačanim jedrom.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico