{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 82 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203617 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958754 | |
Številka proizvajalca | 203617 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM rezkar, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
126,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
529,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
150,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 82 mm | 150 mm | 130 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | 85 mm | 66 mm |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm | 0,089 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
⌀ držala Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |