{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203610 4 | |
EAN/GTIN | 4045197764669 | |
Številka proizvajalca | 203610 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 4 mm
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
66,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,1 × D pri robljenju | 0,1 × D pri robljenju | 0,1 × D pri robljenju |
Kot spirale | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj | 45 stopinj |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 | f8 | 0/−0,03 |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno | vodoravno | vodoravno | vodoravno |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |