VHM rezkar 2 mm

Št. art.: 203610 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 6

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 2 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ h10
    Število zob Z 6
    Kot spirale 45 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno
    Delovna širina ae pri rezkanju 0,05×D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 6,5 mm
    Celotna dolžina L 62 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,05 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,016 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 203610 2
    EAN/GTIN 4045197764645
    Številka proizvajalca 203610 2

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    600
    Al > 10% Si
    N
    400
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    170
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    95
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    GG(G)
    K
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Zaradi najmanj 6 zob visoka čvrstost in izjemno miren tek. Ekscentrično brušene proste ploskve. Za obodno rezkanje kot zaključna obdelava.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico