{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Uporaba za rezkanje | Mono rezkanje 90°, visoka natančnost | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 52 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 104 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203530 20 | |
EAN/GTIN | 4045197352859 | |
Številka proizvajalca | 203530 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM precizni rezkar 20 mm
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
363,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
703 kosov na zalogi
191,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | 0,1 × D pri robljenju |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 20 mm | 20 mm |
Dolžina rezil Lc | 38 mm | 38 mm |
Tip | N | N |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,1 mm | 0,107 mm |
Število zob Z | 6 | 6 |