{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Diabolo | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 6 | |
Kot spirale | 50 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,05×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 60 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 65 HRC | 0,018 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203382 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597625 | |
Številka proizvajalca | 203382 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-rezkar HPC 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
138,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
210,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
129,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
63,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi
58,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | 0 / −0,02 | e8 | h10 | 0 / − 0,02 |
Tip | H | H | H | H | H |
Število zob Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |