{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,8 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 1 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,042 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203095 8 | |
EAN/GTIN | 4062406117344 | |
Številka proizvajalca | 203095 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi
62,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
97 kosov na zalogi
113,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
89,80 €
61,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
49 kosov na zalogi
115,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
56,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
75,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Kot spirale | 40 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |
Strategija odrezovanja | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |