{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 42 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 50 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 13,8 mm | |
Celotna dolžina L | 99 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 1 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,28 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,069 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203095 14 | |
EAN/GTIN | 4062406117375 | |
Številka proizvajalca | 203095 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC 14 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
179,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
274,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
267,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | 0,07×D | 0,07×D |
Celotna dolžina L | 99 | 99 | 99 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Tip | N | N | N |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB | G 2,5 s HB |