{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno in poševno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 55 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,8 mm | |
Celotna dolžina L | 108 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 2 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,078 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203092 16 | |
EAN/GTIN | 4045197953896 | |
Številka proizvajalca | 203092 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar z lomilci odrezkov TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
266,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
280 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
228 kosov na zalogi
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
190 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | zelena | zelena | zelena | zelena |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kot spirale | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj | 40 stopinj |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | f8 | f8 | e8 |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,32 mm |