{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 5 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | 0,07×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HB | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | TPC | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Število lomilcev odrezkov | 1 | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Srednja debelina odrezkov hmaks za TPC-rezkanje v Toolox 44 HRC | 0,051 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203092 10 | |
EAN/GTIN | 4067263116950 | |
Številka proizvajalca | 203092 10 |