Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

Št. art.: 203034 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 12 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,16 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 203034 8
EAN/GTIN 4045197718563
Številka proizvajalca 203034 8

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje.
Do 1×D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Za največjo možno globino obdelave upoštevajte razmerje LC (dolžina rezila)/⌀ (nazivna vrednost)!

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 8mm

Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm

po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
275 kosov na zalogi
34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
103 kosov na zalogi
98,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.021 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
86,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.430 kosov na zalogi
46,30 €
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
z notranjim hlajenjem ne ne ne ne ne ne ne
Držalo DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,05 mm 0,06 mm 0,06 mm 0,05 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,04 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,04 mm
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC MTC HPC HPC HPC
⌀ držala Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico