{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203031 8 | |
EAN/GTIN | 4045197510464 | |
Številka proizvajalca | 203031 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar HPC 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
109 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
374 kosov na zalogi
34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.094 kosov na zalogi
29,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kot spirale | 38 | 38 | 38 | 38 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC | HPC |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,16 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
Delitev rezil | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna | neenakomerna |