{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 18 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 25 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203009 6M | |
EAN/GTIN | 4045197657190 | |
Številka proizvajalca | 203009 6M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar HPC 6M mm
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
67,80 €
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
667 kosov na zalogi
41,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiSi |
Rezalni material | VHM | VHM |
Kot spirale | 38 | 35 |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomeren |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 | 0,03 |
Število zob Z | 4 | 4 |