{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 14 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 35 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 13,6 mm | |
Celotna dolžina L | 83 mm | |
⌀ držala Ds | 14 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203009 14 | |
EAN/GTIN | 4045197588661 | |
Številka proizvajalca | 203009 14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM rezkar HPC, TiAlN, ⌀ DC: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
185,00 €
97,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
132,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
140,50 €
88,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | f8 | h10 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,08 mm |
Število zob Z | 4 | 4 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,15 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |