{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 22 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,7 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202997 5 | |
EAN/GTIN | 4062406231576 | |
Številka proizvajalca | 202997 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC/TPC 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
55,40 €
34,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
426 kosov na zalogi
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
241 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
41,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
22,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | modra | modra | modra | modra | modra | modra |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezila DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kot spirale | 40 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Strategija odrezovanja | HPC ;TPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |