{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Pro Inox | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | TiSiN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,08×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15,5 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202996 16 | |
EAN/GTIN | 4062406569198 | |
Številka proizvajalca | 202996 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar HOLEX Pro INOX M HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
136,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
352 kosov na zalogi
176,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
246,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 58 mm | 58 mm | 56 mm |
Prevleka | TiSiN | AlCrN | TiAlN |
⌀ rezila DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina rezil Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | v celoti iz karbidne trdine |
Tip | N | N | N |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,35 mm |