{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju; 0,1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC; TPC | |
Dolžina rezil Lc | 24 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 30 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 7,7 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,15 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202989 8M | |
EAN/GTIN | 4062406245030 | |
Številka proizvajalca | 202989 8M |