VHM groborezni rezkar MTC / TPC 20 mm

Št. art.: 202977 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 20 mm
    Prevleka TiAlN
    Rezalni material VHM
    Standard Tovarniški standard
    Tip H
    Toleranca nazivnega ⌀ f8
    Število zob Z 4
    Kot spirale 45 stopinj
    Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
    Delitev rezil neenakomerna
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,15×D pri robljenju; 0,1×D
    Držalo DIN 6535 HB s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Strategija odrezovanja MTC; TPC
    Dolžina rezil Lc 41 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 50 mm
    ⌀ sprostitve D1 19 mm
    Celotna dolžina L 104 mm
    ⌀ držala Ds 20 mm
    Širina posnetja vogala pri 45° 0,25 mm
    Kot posnetja roba 45 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC 0,045 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,05 mm
    Barvni prstan rdeča
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202977 20
    EAN/GTIN 4045197431424
    Številka proizvajalca 202977 20

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 900 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    115
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    Jeklo < 60 HRC
    H
    30
    Jeklo < 65 HRC
    H
    25
    Jeklo < 67 HRC
    H
    20
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Znatno zmanjšanje rezalne sile zaradi 45° spirale.

    Uporaba:

    Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

    Opomba:

    Pri materialih > 55 HRC priporočamo zmanjšanje nastavne globine na ap = 0,25×D...0,5×D.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico