VHM groborezni rezkar MTC / TPC 10 mm

Št. art.: 202977 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
145 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 10 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,15×D pri robljenju; 0,1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC; TPC
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 30 mm
⌀ sprostitve D1 9,2 mm
Celotna dolžina L 72 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,15 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC 0,025 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,03 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202977 10
EAN/GTIN 4045197431387
Številka proizvajalca 202977 10

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
115
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
30
Jeklo < 65 HRC
H
25
Jeklo < 67 HRC
H
20
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Znatno zmanjšanje rezalne sile zaradi 45° spirale.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

Pri materialih > 55 HRC priporočamo zmanjšanje nastavne globine na ap = 0,25×D...0,5×D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico