VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

Št. art.: 202976 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 20 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip H
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 4
Kot spirale 45 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja MTC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Širina posnetja vogala pri 45° 0,25 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC 0,045 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC 0,05 mm
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202976 20
EAN/GTIN 4045197431332
Številka proizvajalca 202976 20

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
160
Jeklo < 1100 N/mm
P
115
Jeklo < 1400 N/mm
P
115
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
30
Jeklo < 65 HRC
H
25
Jeklo < 67 HRC
H
20
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Znatno zmanjšanje rezalne sile zaradi 45° spirale.

Uporaba:

Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje.

Opomba:

Pri materialih > 55 HRC priporočamo zmanjšanje nastavne globine na ap = 0,25×D...0,5×D.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 20mm

VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 20mm

po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
364,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
247,00 €
91,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi
330,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Kot posnetja roba 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 45 stopinj
Barvni prstan rdeča modra zelena zelena
Celotna dolžina L 92 mm 92 mm 92 mm 92 mm
Dolžina rezil Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm
Rezalni material VHM VHM VHM VHM
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično vodoravno, poševno in navpično
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico