{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | MTC | |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | |
Celotna dolžina L | 66 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,15 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 60 HRC | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm | |
Barvni prstan | rdeča | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202976 10 | |
EAN/GTIN | 4045197431295 | |
Številka proizvajalca | 202976 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM groborezni rezkar MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
86,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
357 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
75,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | rdeča | zelena | zelena | brez |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | H | N | N | N |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |