{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202760 6 | |
EAN/GTIN | 4045197118035 | |
Številka proizvajalca | 202760 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
2.492 kosov na zalogi
20,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
282 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
40,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni | TiAlN |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | brez | rumena | brez | brez |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 45 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |