{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 25 mm | |
Celotna dolžina L | 73 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202760 10 | |
EAN/GTIN | 4045197118059 | |
Številka proizvajalca | 202760 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
2.663 kosov na zalogi
41,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
166 kosov na zalogi
81,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN |
Celotna dolžina L | 73 | 73 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tip | H | H |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |