{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 21 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 58 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202725 6 | |
EAN/GTIN | 4045197746443 | |
Številka proizvajalca | 202725 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkarji VHM 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
165 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.719 kosov na zalogi
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Dolžina rezil Lc | 16 | 16 |
Tip | H | H |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
Število zob Z | 4 | 4 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |