{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 15 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 20 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 5 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202725 5 | |
EAN/GTIN | 4045197746436 | |
Številka proizvajalca | 202725 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezkarji VHM 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
35,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.829 kosov na zalogi
17,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 | 90 |
Oblika držala | HA | HA |
Dolžina rezil Lc | 15 | 15 |
Tip | H | H |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Število zob Z | 4 | 4 |
⌀ držala Ds | 5 | 5 |