{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 22 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202680 8 | |
EAN/GTIN | 4045197117786 | |
Številka proizvajalca | 202680 8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi
29,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
22,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
32,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi
23,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
37,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju |
Celotna dolžina L | 70 | 42 | 55 | 55 | 55 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne |
Norm | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 22 | 11 | 12 | 12 | 13 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |