{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 32 mm | |
⌀ držala Ds | 2 mm | |
Oblika držala | HA | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202680 2 | |
EAN/GTIN | 4045197117731 | |
Številka proizvajalca | 202680 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rezkar 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
303 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.829 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
347 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
164 kosov na zalogi
12,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ rezila DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kot spirale | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj | 30 stopinj |
Tip | N | N | H | H | N |