{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 20 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,25×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 60 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 74 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 19 mm | |
Celotna dolžina L | 126 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,18 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,22 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202512 20M | |
EAN/GTIN | 4062406238964 | |
Številka proizvajalca | 202512 20M |