{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 16 mm | |
Prevleka | neprevlečen | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h6 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 36 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 41 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 15 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,14 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,18 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202470 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245726 | |
Številka proizvajalca | 202470 16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-rezkar GARANT Master Alu HPC 16 mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
188,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
240,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
116,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi
234,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
186,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,25×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5×D pri robljenju |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ rezila DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tip | W | W | W | W | W | W |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |