Groborezni rezkar GARANT Master Steel PickPocket VHM HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 16mm

Št. art.: 202404 16
Popust
212,00 €
Cena velja do 3. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
267 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ f8
Število zob Z 3
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomeren
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,4×D pri robljenju
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 31 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 42 mm
⌀ sprostitve D1 15,8 mm
Celotna dolžina L 92 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Zaokrožitev kota rv 0,8 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,1 mm
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202404 16
EAN/GTIN 4045197781291
Številka proizvajalca 202404 16

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
260
Jeklo < 750 N/mm
P
240
Jeklo < 900 N/mm
P
190
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in fino rezkanje .
S torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.
Do 1 × D v polno pri najvišjih hitrostih podajanja in z izjemno mirnim tekom.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico