{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Inox | |
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | h10 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 38 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,7 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v INOX > 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Barvni prstan | modra | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202389 10 | |
EAN/GTIN | 4045197875334 | |
Številka proizvajalca | 202389 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
VHM-rezkar GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
89,80 €
58,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
75,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 10 mm | 10 mm |
Dolžina rezil Lc | 30 mm | 30 mm |
Kot spirale | 40 stopinj | 35 stopinj |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |