{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 7 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 16 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202307 7 | |
EAN/GTIN | 4062406093495 | |
Številka proizvajalca | 202307 7 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 7mm
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
21,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
22,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
202 kosov na zalogi
29,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barvni prstan | brez | brez | brez |
Celotna dolžina L | 63 mm | 42 mm | 63 mm |
Standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h10 | e8 |
Število zob Z | 3 | 3 | 2 |