{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 18 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 32 mm | |
Celotna dolžina L | 92 mm | |
⌀ držala Ds | 18 mm | |
Oblika držala | HB | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202307 18 | |
EAN/GTIN | 4045197931740 | |
Številka proizvajalca | 202307 18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
104,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
260,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju |
Norm | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
Oblika držala | HB | HB | HB |
Dolžina rezil Lc | 32 | 36 | 32 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Tip | N | H | N |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |