{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | 1 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202291 6 | |
EAN/GTIN | 4062406271602 | |
Številka proizvajalca | 202291 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC 6 mm
po ponudbi
Na zalogi
179 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
98 kosov na zalogi
22,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
610 kosov na zalogi
19,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina L | 50 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina rezil Lc | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Število zob Z | 3 | 4 | 4 |