{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | 1 | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202291 5 | |
EAN/GTIN | 4062406271589 | |
Številka proizvajalca | 202291 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC 5 mm
po ponudbi
Na zalogi
121 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
454 kosov na zalogi
16,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
37,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
279 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Barvni prstan | zelena | brez | rumena | brez | brez |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Število zob Z | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |