{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Master Titan | |
⌀ rezila DC | 1,5 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 2 | |
Kot spirale | 40 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 3 mm | |
Celotna dolžina L | 44 mm | |
⌀ držala Ds | 4 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,02 mm | |
Podajanje fz za robljenje v titan > 850 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | rožnata | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202287 1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406270926 | |
Številka proizvajalca | 202287 1,5 |