{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 2 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202277 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880383 | |
Številka proizvajalca | 202277 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 2 mm
po ponudbi
Na zalogi
222 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
412 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
366 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Farbring | brez | brez | brez |
Schaft | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA mit h6 |
Schneidenlänge Lc | 5 | 5 | 5 |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | horizontal, schräg und vertikal |
Produktart | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |