{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 1,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 4 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 3 mm | |
Oblika držala | HA | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,1 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202277 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197880369 | |
Številka proizvajalca | 202277 1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rezkar 1,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
63 kosov na zalogi
15,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
250 kosov na zalogi
21,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
27,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
15,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 45 | 45 | 45 | 45 |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,3 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D ;0,5 × D pri robljenju |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |