{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 8,5 mm | |
Prevleka | AlCrN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 30 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 19 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 32 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 8,3 mm | |
Celotna dolžina L | 72 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202267 8,5 | |
EAN/GTIN | 4045197865021 | |
Številka proizvajalca | 202267 8,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar 8,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
65,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
52,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
30,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 | 90 | 90 | 90 |
Barvni prstan | brez | rumena | brez | brez |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Kot spirale | 30 | 45 | 45 | 45 |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | h6 | e8 | e8 |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |