VHM rezkar 3 mm

Št. art.: 202267 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
171 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 3 mm
    Prevleka AlCrN
    Rezalni material VHM
    Standard DIN 6527
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ e8
    Število zob Z 3
    Kot spirale 30 stopinj
    Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju
    Držalo DIN 6535 HA s h6
    z notranjim hlajenjem ne
    Dolžina rezil Lc 8 mm
    Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 15 mm
    ⌀ sprostitve D1 2,8 mm
    Celotna dolžina L 57 mm
    ⌀ držala Ds 6 mm
    Kot posnetja roba 90 stopinj
    Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,02 mm
    Podajanje fz za robljenje v jeklo < 750 N/mm2 0,025 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 202267 3
    EAN/GTIN 4045197862181
    Številka proizvajalca 202267 3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    280
    Al > 10% Si
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    120
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    110
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    100
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    70
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    GG(G)
    K
    90
    Uni
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Mere podobne DIN 6527.
    Izboljšana prevleka za univerzalno obdelavo jekla in litine.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico