{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 4 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 27 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 3,7 mm | |
Celotna dolžina L | 65 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,015 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,02 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202239 4 | |
EAN/GTIN | 4045197964854 | |
Številka proizvajalca | 202239 4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 4mm
po ponudbi
Na zalogi
382 kosov na zalogi
30,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
30,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
176 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
44,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | TiAlN | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | rumena | brez | rumena | rumena |
Celotna dolžina L | 65 mm | 54 mm | 57 mm | 57 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | DIN 6527 |
Dolžina rezil Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |