{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 45 stopinj | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 9,5 mm | |
Celotna dolžina L | 85 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202239 10 | |
EAN/GTIN | 4045197964892 | |
Številka proizvajalca | 202239 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
VHM rezkar, neprevlečeni, ⌀ e8 DC: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
302 kosov na zalogi
55,40 €
37,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
80,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi
91,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Kot posnetja roba | 90 stopinj | 45 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |
Celotna dolžina L | 85 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dolžina rezil Lc | 20 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično | vodoravno, poševno in navpično |
⌀ držala Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar | Kotni rezkar |