{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomerna | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 24 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 62 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202015 6 | |
EAN/GTIN | 4062406380946 | |
Številka proizvajalca | 202015 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket, z notranjim hlajenjem HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
70,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
154 kosov na zalogi
98,40 €
60,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
39,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
61,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
81,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
VHM-groborezni rezkar GARANT Master Alu SlotMachine z notranjim hlajenjem HPC/TPC, DLC, ⌀ e8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
104,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | 0,3×D pri robljenju | 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,2×D |
z notranjim hlajenjem | da | ne | ne | da | da | da |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | DIN 6527 | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | 18 mm | 18 mm | 13 mm | 10 mm | 18 mm |
Kot spirale | 42 stopinj | 35 stopinj | 45 stopinj | 42 stopinj | 42 stopinj | 35 stopinj |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,04 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,04 mm | 0,08 mm |
Število zob Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |