{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 12 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 26 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 46 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 11,8 mm | |
Celotna dolžina L | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,1 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202012 12 | |
EAN/GTIN | 4062406126292 | |
Številka proizvajalca | 202012 12 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC 12 mm
po ponudbi
Na zalogi
118 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 46 | 36 | 46 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 93 | 83 | 93 |
Dolžina rezil Lc | 26 | 26 | 36 |
Kot spirale | 42 | 42 | 42 |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | neenakomerna | neenakomerna |
⌀ držala Ds | 12 | 12 | 12 |