{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Alu | |
⌀ rezila DC | 5 mm | |
Prevleka | DLC | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | W | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 3 | |
Kot spirale | 42 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomeren | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Kakovost centriranja z držalom | G 2,5 s HA | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 9 mm | |
Celotna dolžina L | 57 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Zaokrožitev kota rv | 0,2 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki | 0,06 mm | |
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki | 0,08 mm | |
Barvni prstan | rumena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 202006 5 | |
EAN/GTIN | 4062406126094 | |
Številka proizvajalca | 202006 5 |