Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Št. art.: 202004 14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število zob Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Alu
⌀ rezila DC 14 mm
Prevleka DLC
Rezalni material VHM
Standard DIN 6527
Tip W
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 3
Kot spirale 42 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomeren
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6
Kakovost centriranja z držalom G 2,5 s HA
z notranjim hlajenjem ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina rezil Lc 26 mm
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo 36 mm
⌀ sprostitve D1 13,8 mm
Celotna dolžina L 83 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Zaokrožitev kota rv 0,32 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,12 mm
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,17 mm
Barvni prstan rumena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 202004 14
EAN/GTIN 4062406126018
Številka proizvajalca 202004 14

Tabela aplikacije

Al
N
550
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
450
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
170,00 €
102,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
204,00 €
123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
105,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
127,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
234,00 €
145,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
187,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D 0,4 × D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D 0,5×D pri robljenju; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju 0,5×D pri robljenju; 0,5×D pri robljenju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Dolžina rezil Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 42 mm 42 mm 26 mm
Kot spirale 42 stopinj 35 stopinj 35 stopinj 45 stopinj 45 stopinj 35 stopinj 42 stopinj
Podajanje fz za robljenje v aluminij s kratkimi odrezki 0,17 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,12 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v aluminij s kratkimi odrezki 0,12 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,1 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Iz iste serije "Master Alu" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico