Komplet za cepljenje matic z rezervnim bitom

Št. art.: 2017008
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Sekač matic

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2017008
    EAN/GTIN 4036976123722
    Številka proizvajalca 2017008
    L-število L60160 2741

    Opis

    Opis:

    Za matice od SW 10 (M6) do SW 36 (M24), vključno z rezervnim dletom
    Z zaustavljanjem dleta
    V plastičnem kovčku z vložkom za preverjanje orodja, dimenzije: 275 x 229 x 83 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 275 mm
    • Skupna višina [mm]: 83 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 229 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
    • Na voljo so obojestranske roke: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico