Razdelilnik matic za SW 24-36, M16-M24

Št. art.: 8010030
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Sekač matic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 8010030
EAN/GTIN 4036976105001
Številka proizvajalca 8010030
L-število L60160 2187

Opis

Opis:

Za peskanje zataknjenih ali preveč privitih matic brez poškodb navojnega vijaka
Za matice do trdnostnega razreda 6
Z zaustavitvijo z dletom

Lastnosti:

  • za matice velikosti: M16 - M24
  • Skupna širina [mm]: 60 mm
  • Skupna višina [mm]: 32 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 180 mm
  • Širina po ploskvah [mm]: 24
  • Vreteno Skupna dolžina: 70 mm
  • Velikost navoja vretena: M 22x1,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico